寸法図
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ(11TC)用軸取付フランジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20784464
品番
11TC-C50O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
11TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)
19±0.2
許容伝達トルク(N・m)
(参考)1372
寸法dh7(Φmm)
軸径:50
+0.025
+0.0
ボルト締付トルク(N・m)
(参考)34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。