寸法図
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容伝達トルク(N・m)
(参考)5096
注文コード
20784559
品番
18TC-C80O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
許容伝達トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
18TC用オプション
用途
ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)
40±0.2
許容伝達トルク(N・m)
(参考)5096
寸法dh7(Φmm)
軸径:80
+0.030
+0.0
ボルト締付トルク(N・m)
(参考)69
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※圧着フランジと締結要素(2セット)が付属されます。