寸法図・使用例
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
16
注文コード
20784629
品番
SF16-A000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トルクリミッタ用オプション
軸径(Φmm)
16
寸法A(mm)
18
寸法D(Φmm)
19.8
0_-0.1
寸法B(mm)
5
許容伝達トルク(N・m)
35
寸法C(Φmm)
16.2
+0.1_0
寸法F(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
0
締付ボルト
1-M8×20
寸法G(Φmm)
1-Φ9
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
16×20×6.3
注意
※1)軸端はタップ穴加工が必要です。
※2)取付軸は、トルクリミッタ突当てとなる段付き形状が必要です。
※3) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用