寸法図・使用例
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ用圧着フランジBタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
20785040
品番
SF30-B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
トルクリミッタ用オプション
軸径(Φmm)
30
寸法A(mm)
13
寸法D(Φmm)
34.8
0_-0.1
寸法B(mm)
7
許容伝達トルク(N・m)
343
寸法C(Φmm)
30.2
+0.1_0
寸法F(Φmm)
61
寸法E(Φmm)
48
締付ボルト
6-M6×20
寸法G(Φmm)
6-Φ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
締結タイプ
30×35×6.3
注意
※1)通し軸の任意の位置に固定可能です。
※2) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用