寸法図・使用例

トルクリミッタ用圧着フランジBタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 注文コード20785295 品番SF30-B100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は軸径など47種類から選べます 他の種類を見る

トルクリミッタ用オプション

軸径(Φmm)30 寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)34.80_-0.1 寸法B(mm)7 許容伝達トルク(N・m)314 寸法C(Φmm)30.2+0.1_0 寸法F(Φmm)54 寸法E(Φmm)43 締付ボルト8-M5×18 寸法G(Φmm)6-Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプ30×35×6.3
注意
※1)通し軸の任意の位置に固定可能です。
※2) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする