曜日別特売
TPEH-1010W 発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ) TRUSCO 20786842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡ポリエチレンシート (ハードタイプ)

(15件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1枚
注文コード
20786842
品番
TPEH-1010W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260

発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。

用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
764-3209
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
65
注意
※断面の化粧断ち加工はされておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: カッティングシートの貼り込み用
元デザイン事務所製造業

カッティングシートの貼り込みに使います。スキージーに貼って使います
滑らかな滑りで、材料に傷もつきにくいです

対象商品 : 20786815
2023-01-04
用途: 玄関ドアの断熱対策
農・林・水産業

なかなか思うような厚みのシートが見つかリませんでした。あっても結構いい値段でした。
困った時のモノタロウ頼みで探していたら、欲しいものが現品限りということで安く購入できました。
結果、想定していたような断熱性能が確認できました。
こういう面状のシート類は業者向けと一般向けで送料に雲泥の差があります。また、一般者は購入することすら無理な条件(送り先の屋号が必要)がつけられてたりします。何か緩和策があれば一般者としては利用しやすくなると思う次第です。

対象商品 : 20786806
2020-11-07
用途: 建設作業時
貝吹土建有限会社

薄くて比較的丈夫でもあるので、鋼材等の保護に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 20786894
2019-11-07
用途: 作業机の中の工具置き用
製造業

机の中の引き出しに工具を出し入れしてますが、下にクッションがないと引出の塗装がはがれ、錆がついてきます。下に引くことでよいクッションになっています。厚みもちょうどよく耐久性もあります。

2が参考にしています
対象商品 : 20786797
2018-06-04
用途: マンションの出窓に落ちるア雨音の解消
有限会社 山口工務店

出窓の金属屋根に両面テ-プ、シ-リング材併用で取り付け。
消音効果あり。

4が参考にしています
対象商品 : 20786788
2017-12-05
用途: 床材
アースポケット

倉庫内に事務所を作っているのですが、コンパネの床材に程よい弾力があってカーペット要らないかなと思う位快適です。

3が参考にしています
対象商品 : 20786806
2018-06-21
用途: カンバン
製造業

簡易カンバンとして使用。
ハードタイプとあったのでもう少し固いものを想像していた。

4が参考にしています
対象商品 : 20786815
2017-11-17
用途: 鮎釣に使う釣針まストックケースの中にスジを入れて針を収納して使います。
片岡伸芳不動産業

カッターでスジを入れて収納するのに弾力があり大変便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3023:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする