EARTH MAN
EARTH MANの バッテリー・充電器
EARTH MANの バッテリー
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20786957
品番
SL-185BP-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電池残量表示機能付き
用途
マルチシリーズ本体の電源に
質量(kg)
約0.65
電圧(V)
DC18
温度範囲(℃)
充電:10〜35
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約120×75×65
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
5