スーパーブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード20787027 品番SB1005-36
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】
抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ!
汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量!
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。

用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)

商品説明動画

ニューレジストン【ハードな研削作業に】スーパーブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする