曜日別特売
DSAS0310X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル 20787368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSAS0310X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル 20787368
DSAS0310X03S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル 20787368

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)6全長(mm)70.6注文コード20787368品番DSAS0310X03S060 DP9020
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超耐熱合金加工で超寿命。
加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。
頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。
超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。

用途
耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。
材質極超微粒子超硬刃数2寸法(mm)先端と肩部寸法差:0.6全長(mm)70.6先端角(°)140表面処理DP9020首下長(mm)23.6許容差ドリル径:0/-0.018ねじれ角(°)フルート:30油穴あり外径(mm)3.1シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)21.6使用可能長さ(mm)9.9機能長さ(mm)70シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
※安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
※エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%~20%下げてください。
※外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5D程度のステップ加工を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする