※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSAS0350X05S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル 20787499 DSAS0350X05S060 DP9020 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル 20787499

耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)6 全長(mm)78.6 注文コード20787499 品番DSAS0350X05S060 DP9020
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシャンク径・全長など230種類から選べます 他の種類を見る

超耐熱合金加工で超寿命。
加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。
頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。
超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。

用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 寸法(mm)先端と肩部寸法差:0.6 全長(mm)78.6 先端角(°)140 表面処理DP9020 首下長(mm)31.6 許容差ドリル径:0/-0.018 ねじれ角(°)フルート:28 油穴あり 外径(mm)3.5 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)28.6 使用可能長さ(mm)18.1 機能長さ(mm)78 シンニングXシンニング 加工穴深さ(L/D)5
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。
※コーティングは、見る方向によって色合いが異なって見えることがありますが、性能上は全く問題ありません。
※安定した切削を行うためにクーラントスルーによる高圧クーラント供給を推奨します。
※エマルジョンタイプの水溶性クーラントを推奨します。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を10%〜20%下げてください。
※外部給油でDC×1以上の深さの加工を行う場合は、切りくず分断のためにDC×0.5D程度のステップ加工を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする