※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本シャンク径(mm)6全長(mm)73.8注文コード20787684品番DSAS0430X03S060 DP9020
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
超耐熱合金加工で超寿命。
加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。
頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。
超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。