MZ-603-050-7 サンセットラウンジチェア テラモト 20789967

MZ-603-050-7 サンセットラウンジチェア テラモト 20789967
MZ-603-050-7 サンセットラウンジチェア テラモト 20789967

サンセットラウンジチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック+グレー
内容量1台注文コード20789967品番MZ-603-050-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スタッキング可能で簡単に設置・収納が可能。

用途ガーデンファニチャー材質フレーム:ポリプロピレン、背・座:スリング質量(kg)8.7ブラック+グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×830×845寸法SH(mm)390
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする