テラモト
サンセットラウンジチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト+ベージュ
ブラック+グレー
ホワイト+ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20789976
品番
MZ-603-050-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スタッキング可能で簡単に設置・収納が可能。
用途
ガーデンファニチャー
材質
フレーム:ポリプロピレン、背・座:スリング
質量(kg)
8.7
色
ホワイト+ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×830×845
寸法SH(mm)
390
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770