仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー