※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB20

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 注文コード20793378 品番CQSWB20-10DM-XB13
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はストローク・ボディオプション39種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする