ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20793564 品番214-1013202
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

ストローク(mm)41.4(ノーマル) タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1000001〜1323946)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-1000001〜6299999)、モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947〜1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001〜2899999)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-6300022〜6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001〜1330600) バルブ組込済 ボア径Φ52 材質(ピストン)鋳造 排気量(cc)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする