KITACO
KITACOの エンジン系
KITACOの ボアアップ
ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20793580
品番
214-1017202
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
タイプ
モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1600008〜1805927)
バルブ
組込済
ボア径
Φ52
材質(ピストン)
鋳造
排気量(cc)
88