ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20793589 品番214-1123202
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

ストローク(mm)41.4(ノーマル) タイプモンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001〜、FNO,AB27-1000001〜1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031〜)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001〜)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001〜9501323、FNO,C50-9600001〜0095210、FNO,C50-0200001〜、FNO,AA01-1000001〜1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001〜、FNO,AA01-1000001〜3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F、AE03全車種、XR70R/CRF70F、DE02全車種 バルブ組込済 ボア径Φ52 材質(ピストン)鋳造 排気量(cc)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする