KITACO
KITACOの エンジン系
KITACOの ボアアップ
ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーAL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20793607
品番
214-1013225
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm)
51.0mm(ロングストローク)
タイプ
モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947〜1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001〜2899999)、ダックス(ST50 6V)(FNO,ST50-6300022〜6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001〜133600)
バルブ
組込済
ボア径
Φ52
材質(ピストン)
鋳造
排気量(cc)
108