CQSWB25-30D-X235 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB25 SMC 20793904

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ストローク(mm)30注文コード20793904品番CQSWB25-30D-X235
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)30ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする