マルチバーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20798647 品番32681
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

車種専用設計なのでスマートフォンやUSB電源などの電子機器を見やすい位置に装着できるバーホルダー。
マウントバーは脱着できるので、パイプに通すタイプのスマートフォンホルダーなども装着可能です。
両サイドにはPREMIUMZONEのキャップボルトカラーを使用し、機能とルックスを両立させました。
別途キャップボルトカラーM8を購入すれば、好きな色にカスタムも可能。

適合CBR650R(19-22) [2BL-RH03] 材質スチール製 有効長(mm)バー有効長:155 パイプ径(Φmm)22.2 塗装静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする