CP-8725 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONS 20799715

 

CP-8725 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONS 20799715
CP-8725 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONS 20799715
CP-8725 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONS 20799715
CP-8725 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット VISIONS 20799715

VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード20799715品番CP-8725
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。

セット内容(5pcsセット)マルチポット、フライパン22cm・26m、ガラス蓋、ハンドル材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・枠部:シリコーンゴム・つまみ:フェノール樹脂・座板:ナイロン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼寸法(mm)(ガラス蓋)18用:外径190×高さ40、ハンドル:全長170×幅40×高さ40表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)18(マルチポット)、22・26(フライパン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする