曜日別特売
CP-8724 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット VISIONS 20799724

 

CP-8724 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット VISIONS 20799724
CP-8724 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット VISIONS 20799724
CP-8724 VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット VISIONS 20799724

VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード20799724品番CP-8724
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。

セット内容(3pcsセット)マルチポット・フライパン・ハンドル材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、ハンドル:樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)18(マルチポット)、24(フライパン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする