パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
キッチンメイト シリコーン加工窓付パンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20800196
品番
HB-6347
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フッ素含有なのでしつこい油汚れもサッとひと拭き。中が見えるので安心して調理できます
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
高さ(mm)
40
外径(Φmm)
280
表面処理
シリコーン樹脂塗装(フッ素含有)
適合サイズ(cm)
22〜26