VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの フライパン・グリルパン
VISIONSの フライパン・炒め鍋
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20800230
品番
CP-8812
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
本体深さ内寸(mm)
55
呼び寸法(cm)
26