VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの フライパン・グリルパン
VISIONSの 卵焼き器・オムレツパン
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20800266
品番
CP-8816
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
13×18