パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
クックサイン ダイヤモンドコートIH対応玉子焼1《単品》
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20800406
品番
HB-5927
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。外せるハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×190×40
呼び寸法(cm)
13×18
注意
ハンドル別売りです。