VISIONS
VISIONSの 料理道具
VISIONSの フライパン・グリルパン
VISIONSの フライパン・炒め鍋
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン Black
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20800440
品番
CP-1746
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)
20