曜日別特売
HB-5586 クックサイン IH対応ダイヤモンドコートフライパン パール金属 20800528

クックサイン IH対応ダイヤモンドコートフライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)28
内容量1枚注文コード20800528品番HB-5586
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20800519
2024-08-30
用途: 日常使い
製造業

フライパンが温まると模様が浮きでるタイプで、無駄時間待ちなく料理が始められて便利です。
以前、購入したものの後継タイプでしたが、本体が薄く形もシンプルになっていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする