クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20800555 品番 HB-5589
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。注ぎやすい両口タイプ。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 呼び寸法(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20800555
2024-05-19
用途:
料理
サービス業

底が平らではないのかIHで使うとクルクル回って使い物にならない。新品なのに使い古したフライパンのようです。ガッカリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする