パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
スプラウト 鉄鋳物製両手スキレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20800659
品番
HB-6107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス火、IH、オープン対応
材質
本体:鉄鋳物
表面処理
油焼き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×160×60
呼び寸法(cm)
16