パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
スプラウト 鉄鋳物製両手スキレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20800668
品番
HB-6108
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス火、IH、オープン対応
材質
本体:鉄鋳物
表面処理
油焼き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×180×60
呼び寸法(cm)
18