水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20800686 品番 HB-6508
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

蒸し料理などに最適!水滴がこぼれにくいスタンド式フライパンカバーです。パンカバーのフチに水滴がたまるので、ちょっとフライパンを立てたときにキッチンが汚れません。自立スタンド式。シリコーン加工を施しているので洗いやすくお手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化) 内径(Φmm)238 外径(Φmm)255 表面処理シリコーン樹脂塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×105 適合サイズ(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする