パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
スキット 冷蔵室棚下引き出しケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800799
品番
HB-6494
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
冷蔵庫の中で散らかりがちな小物や調味料、バター・チーズなどをまとめて収納できます。棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。サッと取り出せる引き出し式。
材質
本体:AS樹脂、枠:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
L
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×195×70