パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
ビンテージバー ステンレステーブルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801280
品番
HB-5473
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープ。ビンテージ風の加工で、家呑みをおしゃれに楽しめます。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:18-8ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた内側:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ふた外側・氷押さえ・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ふたパッキン・氷押さえパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
色
マットステン
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×225
保温効力(℃)
63以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)