ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンドーナツ型リング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ポンデ
注文コード
20801779
品番
LD-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
品名・タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
材質
シリコーンゴム
品名・タイプ
ドーナッツ型
寸法(mm)
265×180×30
質量(g)
約109
耐熱温度(℃)
200
用途
オーブン・電子レンジ専用
形状
ポンデ
タイプ
ポンデ