ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンチョコレート型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20801788
品番
LD-523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途
オーブン・電子レンジ専用
材質
シリコーンゴム
形状
ハート
寸法(mm)
105×215×20 ※1個のサイズ((約))幅27×奥行26×高さ16
質量(g)
約70
タイプ
ハート
品名・タイプ
チョコレート型
耐熱温度(℃)
180
耐冷温度(℃)
-30