ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工タルト型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
180×180×25
注文コード
20801815
品番
LD-531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
寸法(mm)
180×180×25
質量(g)
約109
品名・タイプ
タルト型