アルミ製シフォンケーキ焼型

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20801840 品番 LD-539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

熱伝導に優れたアルミ製
ムラなく熱が伝わりふわふわな焼き上がりに
底取れ式

用途オーブン専用 材質アルミニウム/アルマイト 寸法(mm)185×185×125 質量(g)約229 寸法(cm)17(仕上がり) 品名・タイプシフォンケーキ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20801840
2025-03-14
用途:
シフォンケーキ製造
飲食業

シフォンケーキはうまく焼けました。高さの表示を勘違いしていて、トールサイズかと思っていましたが、筒の高さでした。洗うときに落ちにくく、一回使うと、色が付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする