曜日別特売
2.8-1.9 シリコン Oリング アズワン 20810362

2.8-1.9 シリコン Oリング アズワン 20810362
2.8-1.9 シリコン Oリング アズワン 20810362

シリコン Oリング

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.9
内径(Φmm)2.8
外径(Φmm)6.6
内容量1袋(10個)注文コード20810362品番2.8-1.9
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥207
販売価格(税別)
188
アズワン品番1-440-01材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250内径(Φmm)2.8線径(Φmm)1.9外径(Φmm)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20810326
2025-11-14
用途: φ10mm×2mm厚の丸ネオジム磁石と組み合わせて使用
製造業

浴室の磁石壁にマグネットでボトル等をキープする為にプレートに貼り付けて使用しています。0.4mm分押しつぶしてくっつく事で滑り止めになります。

対象商品 : 20810335
2023-12-31
用途: ビー玉のようなものの展示の台座につかっています。

ビー玉のようなものの展示のための台座に使っています。内径と厚みがいろいろ欲しいのですが、厚みは一定なので、内径いろいろを用意して、玉のサイズに対応しています。半透明のシリコンで、値段も手頃なので、愛用しています。

対象商品 : 20810405
2024-01-06
用途: 100℃以上になる高温環境での使用

バイトン、NBRでは耐熱温度がたりず、シリコンOリングを選定しました。
数量も10個単位でちょうどよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 20810378
2022-11-21
用途: ワイヤーとコードのまとめ用
神戸ファクトリー株式会社

本来のOリングの使い方とは違い、吊り下げ照明器具のワイヤーとコードのまとめ用に使っています。目立たないようにこの色(半透明)がベストです。
できれば商品名か品番か何かにOリングのサイズを入れて欲しいです。今回のものであれば[P-4]。
現状の現物サイズのみですと探す時、検索する時に探しにくいです。

対象商品 : 20810396
2022-11-02
用途: 手動エスプレッソ抽出器のシール

スタレッソミニの手動ポンプ部の気密シールが切れたので、こちらで代用した。問題無く使える。まだ数回しか使っていないので、耐久性についてはわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 20810362
2021-11-16
用途: ステンレス箸(セパレート)の緩み止め
その他業種

100均のステンレス箸(セパレート)のジョイント部分が使用中緩みがちなので、ネットで対策を検索し、雄ネジ部の根元にOリングを入れるという方法にたどり着きました。ネット情報では黒色のNBR製Oリングを使用していたようですが、銀色の箸に対して目立ちにくい白色シリコーンゴムの本製品を選びました。挿入がちょっときついですが、嵌まってしまえば日常の取り扱いで脱落してしまう事も無く、緩み止め効果もバッチリです。大した値段で無いと言ってしまえばそれまでですが、10個組は多すぎます。

対象商品 : 20810326
2021-11-04
用途: キャンプ用品の補修
サービス業

純正品はもう作っていないので、丁度よいサイズのOリングがあってとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20810362
2021-07-08
用途: シール
教育・研究機関

マイナス50度程度で使用したいため,シリコンを選びました.適度な柔らかさで,使いやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする