アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの オフィス用チェア(OAチェア)
アズワンの レザーチェア
カラフルスタンダードチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20812934
品番
LSN-O
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥33,440
販売価格(税別)
¥
30,400
バスケットに入れる
色
オレンジ
座面高さ(mm)
410〜505
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
410〜505
高さ調節
可
アズワン品番
2-664-04