アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの オフィス用チェア(OAチェア)
アズワンの レザーチェア
カラフルスタンダードチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20813065
品番
LSC-PR
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
色
ピンク
座面高さ(mm)
460〜615
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
460〜615
高さ調節
可
アズワン品番
2-670-02