オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20815474
品番
CR221JP
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
操作は2ボタンで容易に行えます。
持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。
重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。
学校教育やキッチンスケールとして最適。
質量(kg)
約0.4
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
205×140×41
計量皿寸法(mm)
125×132
範囲
(風袋)0g〜最大秤量
表示形式
デジタル
繰返し性
(標準偏差)0.1g
直線性
0.1g
安定時間(秒)
2
アズワン品番
1-5774-31-20
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000