温度コントローラー SPCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)100 注文コード20815779 品番SPC-100K
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥180,400
販売価格(税別)
164,000
この商品は入力電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。

付属品Pt100Ωセンサー、K熱電対センサー、電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し) 本体寸法(mm)145×220×200 入力電圧(V)100 接続(容量)15A 入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm) 電源コード(m)2 設定温度(℃)0〜1000 温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き) 動作(制御)PIDオートチューニング 電圧許容範囲定格電圧の10% アズワン品番1-6539-11
注意
※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする