アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
温度コントローラー SPCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
200
注文コード
20815788
品番
SPC-200K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥182,600
販売価格(税別)
¥
166,000
この商品は
入力電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
付属品
Pt100Ωセンサー、K熱電対センサー、電源コード(2P電線+アース線)
本体寸法(mm)
145×220×200
入力電圧(V)
200
接続
(容量)15A
入力
Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
0〜1000
温度制御方式
位相制御方式(勾配設定付き)
動作
(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲
定格電圧の10%
アズワン品番
1-6539-12
注意
※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000