アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816513
品番
033045SO-SFCA
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-856-02
仕様
有効ろ過面積(cm):5.02、残液量(uL):<200、耐圧(cm):6.0kg/2、孔径(um):0.45、直径(Φmm):33
材質
フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)
処理量(mL)
<150
接続口
入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000