アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816538
品番
013045NLCU-SEPTFE
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,810
販売価格(税別)
¥
13,464
バスケットに入れる
材質
フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)
0.45
型番
013045NLCU-SEPTFE
フィルター直径(Φmm)
13
処理量(mL)
<10
ろ過面積(cm
2
)
0.92
残液量(μL)
<10
接続口
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
アズワン品番
2-857-04
耐圧(kg/cm
2
)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000