アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816547
品番
025022NLCU-SEPTFE
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,067
販売価格(税別)
¥
21,879
バスケットに入れる
材質
フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)
0.22
型番
025022NLCU-SEPTFE
フィルター直径(Φmm)
25
処理量(mL)
<100
ろ過面積(cm
2
)
2.98
残液量(μL)
<50
接続口
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
アズワン品番
2-857-05
耐圧(kg/cm
2
)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000