アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20816574
品番
004045NL-SEPTFE
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,898
販売価格(税別)
¥
24,453
バスケットに入れる
材質
フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)
0.45
型番
004045NL-SEPTFE
フィルター直径(Φmm)
4
処理量(mL)
<1
ろ過面積(cm
2
)
0.125
残液量(μL)
<5
接続口
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
アズワン品番
2-857-02
耐圧(kg/cm
2
)
6