ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの シール補助材料
ニチアスソフトシール (R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20818579
品番
No.9096-09
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
食品衛生法適合品です。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
幅(mm)
9
厚さ(mm)
4.5
長さ(m)
8
使用温度範囲(℃)
-100〜260
アズワン品番
2-359-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000